Beli alat treker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3
    Deskripsi:
    Universal Hub Puller 3 Jaws adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Universal Hub Puller
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 115x115x240
    • Number of Jaw: 3
  3. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    44%
    Mulai

    Rp1.999.900

    SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-Adopting steel balls significantly reduces frictional resistance.
  5. TOP Gear Puller
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. Kennedy Hydraulic Puller Set
    Mulai

    Rp4.899.900

    Kennedy Hydraulic Puller Set
    Deskripsi:
    10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.
    atribut:
    • Product Type: Puller Set
    • Number of Jaws: 2 3
  7. SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Mulai

    Rp1.199.900

    SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Deskripsi:
    - With the longer claw the reaching range can be expanded more than the G and 3-holes types. - The groove width of the claw side is designed for hook bolts.(for BS) Accessories GP Oil (15g) : All sizes - Single-size ratchet wrench with grip: GL10-28 - Power pusher: G15-18 H indicates the dimension when the forcing screw is lifted to the maximum point.
  8. SUPER TOOL Gear Puller G Type
    Mulai

    Rp869.900

    SUPER TOOL Gear Puller G Type
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-Adopting steel balls significantly reduces frictional resistance. (excluding G-3)
  9. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  10. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  11. KRISBOW Treker Gear Kaki 3 Adjustable
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Treker Gear Kaki 3 Adjustable
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Gear Puller
  12. KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Gear Puller 2 Arm Quick 10inch adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 10inch menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya. Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Gear Puller
    • Size (inch): 8
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 205x150x42
  13. Top Kogyo Gear Puller
    Mulai

    Rp769.900

    Top Kogyo Gear Puller
    Deskripsi:
    -By changing the hole, a wider gear, a gear in a deep place or others can be caught.(GP-75 is a single hole type)-The total length is made longer so that the turning tool does not contact the claw when tightening the set screw.-The set screw is a smooth 3
  14. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  15. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-3-claw type.
  16. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp2.499.900

    TRUSCO Gear Puller
    atribut:
    • Claw Range Length (mm): 240
    • Breaking Load (kN): 80
    • Compatible Pulley: 80-200
Daftar Harga alat treker Terbaru October 2026
FATOOLS Mini Gear Puller 3 JawsRp98.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3Rp759.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
SUPER TOOL Gear Puller GL TypeRp1.999.900
KRISBOW Treker HidrolikRp5.299.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 2Rp119.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 3Rp129.900
TOP Gear PullerRp1.299.900
Kennedy Hydraulic Puller SetRp4.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)